曜日別特売

APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) - IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) - IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)

レンズはねじ方式で固定しています。

形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915492AP2M122APN101箱(10個)DC24アンバーアンバー
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915596AP2M166APN101箱(10個)DC6アンバーアンバー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915614AP2M166GPN101箱(10個)DC6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915632AP2M166RPN101箱(10個)DC6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915483AP2M122A1個DC24アンバーアンバー
1,230
998
1,098(税込)
当日出荷
32641481AP2M122G1個DC24
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06915526AP2M122R1個DC24
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06915666AP2M166Y1個AC/DC6
1,230
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
06915675AP2M166YPN101箱(10個)AC/DC6
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
06915587AP2M166A1個DC6アンバーアンバー
1,230
998
1,098(税込)
取扱停止中
返品不可
06915605AP2M166G1個DC6
1,230
998
1,098(税込)
取扱停止中
返品不可
06915623AP2M166R1個DC6
1,230
998
1,098(税込)
取扱停止中
返品不可
06915535AP2M122RPN101箱(10個)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06915571AP2M122YPN101箱(10個)AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06915562AP2M122Y1個AC/DC24
オープン
取扱い終了
代替品有
06915501AP2M122G1個DC24
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
06915517AP2M122GPN101箱(10個)DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
06915553AP2M122WPN101箱(10個)DC24乳白乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
06915657AP2M166WPN101箱(10個)DC6乳白乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
06915544AP2M122W1個DC24乳白乳白
オープン
取扱い終了
06915641AP2M166W1個DC6乳白乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06915535AP2M122RPN1047982404AP2M122R画像準備中APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06915571AP2M122YPN1047982420AP2M122Y画像準備中APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06915562AP2M122Y47982420AP2M122Y画像準備中APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
06915501AP2M122G32641481AP2M122GAP2M122G APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気) 32641481APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06915641
2015-06-29
用途: 車の表示灯

前回はレンズが赤のものを使用しましたが、点灯していないときも外光によっては光っているようにも
見えたので、白のレンズが欲しくて白色表示灯を購入してレンズだけ取り替えました。
白色レンズのとき、ランプの組み合わせが選べるようになると応用範囲が広がってとても便利だと思います。
ランプだけの販売は無いのでしょうか?
白色表示灯のランプは白のLEDと思っていたら黄色でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ランプだけの販売は、今のところ、ございません。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06915623
2015-04-07
用途: 車の動作表示灯

大変明るくて夜間は気になるほどだったので、抵抗をつけて明るさを落として使っています。
小型ですが中に文字入れもできるので便利です。
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
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする