曜日別特売

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(8件のレビュー)

保護構造はIP65(IEC 60529)。

定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917723ASW20122.3(0~0.4)-
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
06917732ASW20222.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917741ASW21022.3(0~0.4)-
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
06917757ASW21122.3(0~0.4)-
1,3901,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
06917766ASW22022.3(0~0.4)-
1,3901,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
06917775ASW22222.3(0~0.4)-
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06917784ASW24022.3(0~0.4)-
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06917933ASW30222.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917942ASW302-30422.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917951ASW30422.3(0~0.4)-
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り3点です
06917967ASW311-20322.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917976ASW32022.3(0~0.4)-
1,3901,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
06917985ASW32222.3(0~0.4)-
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06917994ASW322-21022.3(0~0.4)-
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06918055ASW33S-24322.3(0~0.4)-
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06918064ASW330222.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
26日以内出荷
返品不可
06918073ASW330422.3(0~0.4)-
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
26日以内出荷
返品不可
06918082ASW3311-20322.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06918091ASW332022.3(0~0.4)-
1,3901,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
06918107ASW332222.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
26日以内出荷
返品不可
06918116ASW3322-21022.3(0~0.4)-
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
26日以内出荷
返品不可
06918125ASW334022.3(0~0.4)-
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
06918134ASW34022.3(0~0.4)-
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06918152ASW44S-41122.3(0~0.4)-
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59954036ASW20422.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954054ASW210122.3(0~0.4)-
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954063ASW210-MAU22.3(0~0.4)-
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954081ASW211022.3(0~0.4)-
オープン778
778
856(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954097ASW211122.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954106ASW211-MAU22.3(0~0.4)-
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954115ASW212022.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954124ASW212222.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954133ASW2122-11122.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954142ASW2131-10722.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954151ASW214022.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
59954361ASW220-MAU22.3(0~0.4)-
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954377ASW221022.3(0~0.4)-
オープン839
839
923(税込)
24日以内出荷
返品不可
59954386ASW221122.3(0~0.4)-
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
59954395ASW222022.3(0~0.4)-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
59954404ASW222-11022.3(0~0.4)-
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954413ASW222222.3(0~0.4)-
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
59954422ASW222-MAU22.3(0~0.4)-
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954526ASW22R-11822.3(0~0.4)-
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954535ASW22R-11922.3(0~0.4)-
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954544ASW231-10722.3(0~0.4)-
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954553ASW240-MAU22.3(0~0.4)-
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954562ASW24R-12022.3(0~0.4)-
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954571ASW24R-12122.3(0~0.4)-
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955533ASW304-MAU22.3(0~0.4)-
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
59955542ASW310222.3(0~0.4)-
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917933
2025-05-13
用途: 制御機器設備
有限会社トクシ電工建設業・工事業

この商品わ耐久性が大変良い商品です。また切り替えが大変良い商品です、以前わ違うメーカーの製品を使用故障が大変多かった、この商品わ耐久性が大変良い

対象商品 : 06917766
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

2が参考にしています
対象商品 : 06918091
2017-07-29
用途: 保守部品

φ22のなかではこのシリーズが物理的に頑丈のようです。

対象商品 : 06917741
2016-11-01
用途: 機械の電源スイッチ

滅多に壊れる個所ではありませんが数年に1度接触が
悪くなる時があるので購入しています。
交換後も不具合なく重宝しています

対象商品 : 06917723
2015-09-10
用途: 機械
農事組合法人谷中食品生産組合

良い

対象商品 : 06917766
2013-07-23
用途: 制御装置製作
有限会社FUJII製作所

通常作業に最適

対象商品 : 06917723
2018-12-12
用途: 電気機器組み立て
赤穂エレック株式会社製造業

商品も敏速に入荷し、仕様通りに制御盤に取付完了しました、

1が参考にしています
対象商品 : 06917766
2016-09-29
用途: 操作盤切り替えスイッチ
千葉理化製作所製造業

製造業 操作盤製作してますが故障、クレームは、ないです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする