曜日別特売

Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ - IDEC(和泉電気)
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917075HW1K-2A0122.3(0~+0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06917084HW1K-2A0222.3(0~+0.4)-
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917093HW1K-2A1022.3(0~+0.4)-
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917102HW1K-2A1122.3(0~+0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06917127HW1K-2A2222.3(0~+0.4)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06917136HW1K-2B0122.3(0~+0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917145HW1K-2B1022.3(0~+0.4)-
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06917154HW1K-2B1122.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06917163HW1K-2B2022.3(0~+0.4)-
2,190
2,188
2,407(税込)
当日出荷
06917172HW1K-2B2222.3(0~+0.4)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
06917181HW1K-2B4022.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06917197HW1K-3A0222.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
06917206HW1K-3A0422.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06917215HW1K-3A2022.3(0~+0.4)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
2,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06917224HW1K-3A22N122.3(0~+0.4)-
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
06917233HW1K-3A4022.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
60074673HW1K-21B1022.3(0~+0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60074682HW1K-21B1122.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074691HW1K-21B2022.3(0~+0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074707HW1K-21B2222.3(0~+0.4)-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074734HW1K-2A10-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074743HW1K-2A10-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
60074752HW1K-2A10-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074761HW1K-2A10-MAU22.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074777HW1K-2A11-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074786HW1K-2A11-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
60074795HW1K-2A11-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074804HW1K-2A11-MAU22.3(0~+0.4)-
オープン
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
60074813HW1K-2A31N122.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074822HW1K-2A4022.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074856HW1K-2B0222.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074865HW1K-2B10-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074874HW1K-2B10-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
60074883HW1K-2B10-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
60074892HW1K-2B11-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074901HW1K-2B11-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
60074917HW1K-2B11-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074926HW1K-2B22-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074935HW1K-2B22-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
60074944HW1K-2B22-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074953HW1K-2B31N122.3(0~+0.4)-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074971HW1K-2C0122.3(0~+0.4)-
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60074987HW1K-2C01-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60074996HW1K-2C0222.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60075005HW1K-2C1022.3(0~+0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60075014HW1K-2C1122.3(0~+0.4)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
2,190
2,188
2,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
60075023HW1K-2C11-1H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
60075032HW1K-2C11-2H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,398
2,638(税込)
81日以内出荷
返品不可
60075041HW1K-2C11-3H22.3(0~+0.4)-
オープン
2,398
2,638(税込)
81日以内出荷
返品不可
60075057HW1K-2C2022.3(0~+0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする