IDEC(和泉電気)
KGN形コントロールBOX
内容量
1台
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質
塗装色
銘板の表示文字
取付ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914747
KGN2103NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
APN118R、APN118G
¥
6,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06914756
KGN2104NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
APN128R、APN128G
¥
6,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06914783
KGN2107NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、HAND-AUTO
APN118R、ASN311
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914792
KGN2108NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、HAND-AUTO
APN128R、ASN311
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914801
KGN2109NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、OFF-ON
APN118R、ASN3K11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914817
KGN2110NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、OFF-ON
APN128R、ASN3K11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914887
KGN2118NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
AZ11N、APN118R
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914896
KGN2119NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
AZ12N、APN128R
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914722
KGN2101NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
ON、OFF
ABN110、ABN101
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
06914731
KGN2102NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
ON、OFF
ABN111、ABN111
¥
4,340
取扱い終了
返品不可
06914765
KGN2105NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、STOP
APN118R、ABN111
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
06914774
KGN2106NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし、STOP
APN128R、ABN111
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
06914826
KGN2111NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
ON、OFF
ABBN1110
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
06914835
KGN2112NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
ON、OFF
ABBN1111
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
06914844
KGN2113NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
ON、OFF
ABN110、ABN311R
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
06914862
KGN2116NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
AZ11N、ABN111
¥
8,020
取扱い終了
返品不可
06914871
KGN2117NY
壁掛形 2点用
鋼板製
5Y7/1 半ツヤ
銘板なし
AZ12N、ABN111
¥
8,020
取扱い終了
返品不可
60159705
KGN2114NY
壁掛形/2点用
鋼板製(t=1.0mm)
5Y7/1半つや
銘板なし/ユニットにON-OFF表示付
APN118R/ATN420
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください