曜日別特売

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505347UP7-1277A1個DC12アンバー
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60505365UP7-1277G1個DC12
オープン
689
758(税込)
当日出荷
60505383UP7-1277R1個DC12
オープン
689
758(税込)
当日出荷
60505401UP7-1277W1個DC12乳白
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
60505426UP7-1277Y1個DC12
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
60505645UP7-2477A1個DC24アンバー
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
60505663UP7-2477G1個DC24
660
659
725(税込)
当日出荷
60505672UP7-2477R1個DC24
660
659
725(税込)
当日出荷
60505681UP7-2477W1個DC24乳白
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
60505706UP7-2477Y1個DC24
オープン
749
824(税込)
当日出荷
60505715UP7-2477YPN101セット(10個)DC24
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
60505374UP7-1277GPN101セット(10個)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60505392UP7-1277RPN101セット(10個)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60505417UP7-1277WPN101セット(10個)DC12乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60505435UP7-1277YPN101セット(10個)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60505654UP7-2477APN101セット(10個)DC24アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60505697UP7-2477WPN101セット(10個)DC24乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06937034UP7-2477GPN101箱(10個)DC24
6,000
取扱い終了
返品不可
06937043UP7-2477RPN101箱(10個)DC24
6,000
取扱い終了
返品不可
60505356UP7-1277APN101セット(10個)DC12アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60505374UP7-1277GPN1060505365UP7-1277GUP7-1277GPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505365UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60505392UP7-1277RPN1060505383UP7-1277RUP7-1277RPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505383UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60505417UP7-1277WPN1060505401UP7-1277WUP7-1277WPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505401UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60505435UP7-1277YPN1060505426UP7-1277YUP7-1277YPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505426UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60505654UP7-2477APN1060505645UP7-2477AUP7-2477APN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505645UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60505697UP7-2477WPN1060505681UP7-2477WUP7-2477WPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505681UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60505392
2019-02-22
用途: 自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品 : 60505426
2019-02-22
用途: 自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品 : 60505347
2017-04-05
用途: オートバイのメンテナンス
ガレージABO自動車・二輪車・自転車関連業

ウィンカーの表示灯用に購入しました。
雨に濡れた時にどうか様子を見たいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60505401
2015-11-06
用途: オートバイのパイロットランプとして
生坂龍翔太鼓

明るさは満足です、見れば判るという感じでしょうか。
固定用のナットサイズはもうワンサイズ上でもいいような気がします。
たしかに隣接する場合は小さいほうが良いでしょうが
現状サイズだとスプリングワッシャのほうが大きいので
スパナが使えない場所でペンチ類を使おうとすると
ナットでなくワッシャをつかんでしまい難儀しました。
もちろんスパナが使えれば問題はありません。
総じて満足してます。あとはブルーライトが欲しいです。

2が参考にしています
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
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする