パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ - SMC
周囲温度
-10℃(MIN)/
60℃(MAX)
最高作動圧力差(MPa)
水:1.0
油:0.7
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):50/45
励磁(50/60Hz):21/17
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
使用流体水(一般)、タービン油定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)寸法M(mm)95寸法N(mm)62絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5流量特性(Av×10-6m2)740内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888883VXP2380C-14-1D2ポートRc1 1/2
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
06888901VXP2380C-40-1D2フランジ:40A用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06888901VXP2380C-40-1D30792675VXP2380C-40-1DVXP2380C-40-1D パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMC 30792675パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする