パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ファイバ
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25以上
材質
ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
適合
アンプ:FZ-11、FZ-11P
質量(g)
約15
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出距離(mm)
型式
スポット径
設定距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06886722
FD-L51
14~24
標準タイプ
Φ5mm(設定距離にて)
20(固定)
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06886731
FD-L52
8~11
高精度タイプ
Φ2.5mm(設定距離にて)
10(固定)
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください