ファイバ

ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
付属品
ファイバアタッチメント1セット
FX-CT2(ファイバカッタ)1個
ナット2個および歯付座金1枚
種類ファイバユニット検出方式反射型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:220ヘッド形状ネジファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)曲げ半径(mm)R25最小検出物体Φ0.02mm金線(感度MAXにて)型式標準ファイバ エルボ先端形状M6材質(先端)黄銅(ニッケルメッキ)材質(ファイバ)アクリル材質(外被)ポリエチレン使用周囲温度(℃)-40~+70使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)内容量1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884184FD-R80
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする