材質(先端)黄銅(ニッケルメッキ)
スリーブ部:SUS
付属品ファイバアタッチメント1セット
FX-CT2(ファイバカッタ)1個
種類ファイバユニット検出方式反射型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:120ヘッド形状円ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)曲げ半径(mm)R25最小検出物体Φ0.02mm金線(感度MAXにて)型式標準ファイバ先端形状Φ2.5材質(ファイバ)アクリル材質(外被)ポリエチレン使用周囲温度(℃)-40~+70使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)内容量1個