パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
近接センサ センサ取付金具
曲げ半径(mm)
R2
取付穴(mm)
Φ3.5
材質
66ナイロン
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06886223
MS-SS5
18
10
8.3
6.1
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
06886214
MS-SS8
20
11
10.3
6.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください