曜日別特売

ねじ穴付Uクランプ

ねじ穴付Uクランプ - スーパーツールねじ穴付Uクランプ - スーパーツール

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。

材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02031215TPU-2000.41914.2601438
4,290
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
02031224TPU-2020.621914.2881438
5,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02031233TPU-2040.682517601450
6,390
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02031242TPU-2061.12517871450
7,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02031251TPU-2081.23021882050
8,740
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02031267TPU-2101.630211252050
11,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする