曜日別特売

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業
(1件のレビュー)

固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチキャスター付き作業台です。一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。
固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。
天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

使用上の注意
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
半面棚板の取り付けはできません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)20キャスター種類自在ストッパー無し4個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※耐荷重は「固定時」の耐荷重です。キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品にはオプションの「中間棚受」および「中間棚板」、ならびに「半面棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88943601SWPU-775-II300(固定時)75075074022.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
74,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943617SWPU-660-II300(固定時)60060074018.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
68,450
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943626SWPU-1890-MG300(固定時)180090074040ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
98,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943635SWPU-1875-MG300(固定時)180075074035.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
92,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943644SWPU-1860-MG300(固定時)180060074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
86,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943653SWPU-1590-MG300(固定時)150090074035.7ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
92,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943662SWPU-1575-MG300(固定時)150075074032.1ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
88,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943671SWPU-1560-MG300(固定時)150060074028.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
81,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943687SWPU-1275-MG300(固定時)120075074028.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
80,950
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07399707SWPU-960-MI300(固定時)90060074021.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
69,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
88943696SWPU-1260-MG300(固定時)120060074025.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
75,650
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06796124SWPU-1890-II300(固定時)180090074040ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
98,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
88943705SWPU-975-MG300(固定時)90075074024.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
74,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943714SWPU-960-MG300(固定時)90060074021.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
69,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943723SWPU-775-MG300(固定時)75075074022.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
74,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943732SWPU-660-MG300(固定時)60060074018.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
68,450
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943741SWPU-775-MI300(固定時)75075074022.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
74,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943757SWPU-660-MI300(固定時)60060074018.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
68,450
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
07399716SWPU-975-MI300(固定時)90075074024.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
74,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796133SWPU-1875-II300(固定時)180075074035.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
92,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399725SWPU-1260-MI300(固定時)120060074025.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
75,650
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796142SWPU-1860-II300(固定時)180060074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
86,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399734SWPU-1275-MI300(固定時)120075074028.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
80,950
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796151SWPU-1590-II300(固定時)150090074035.7ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
92,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399743SWPU-1560-MI300(固定時)150060074028.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
81,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796167SWPU-1575-II300(固定時)150075074032.1ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
88,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
06796176SWPU-1560-II300(固定時)150060074028.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
81,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399752SWPU-1575-MI300(固定時)150075074032.1ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
88,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796185SWPU-1275-II300(固定時)120075074028.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
80,950
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399761SWPU-1590-MI300(固定時)150090074035.7ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
92,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796194SWPU-1260-II300(固定時)120060074025.3ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
75,650
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399777SWPU-1860-MI300(固定時)180060074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
86,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796203SWPU-975-II300(固定時)90075074024.9ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
74,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399786SWPU-1875-MI300(固定時)180075074035.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
92,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06796212SWPU-960-II300(固定時)90060074021.8ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
69,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07399795SWPU-1890-MI300(固定時)180090074040ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
98,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62915039SWPU-1290-MG300(固定時)120090074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄グリーングリーン
85,750
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62915048SWPU-1290-MI300(固定時)120090074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75木目柄アイボリーアイボリー
85,750
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62915057SWPU-1290-II300(固定時)120090074031.6ポリエステル化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
85,750
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06796133
2021-06-21
用途: 検品の作業台として
卸売・小売業

段ボール箱を載せて作業するのだが、強度が申し分なく、安心して使える。
また使わない時に作業所の隅に寄せておくのだが、車輪の出し入れも簡単で、移動させやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする