18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン

18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン - SUGICO(スギコ)

取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。

種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02418026SH-1504GPH325×265×1001/2サイズ
11,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
02418035SH-1506GPH325×265×1501/2サイズ
16,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02418166SH-1904GPH530×325×1001/1サイズ
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02418175SH-1906GPH530×325×1501/1サイズ
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする