曜日別特売

パームオービタルサンダー

パームオービタルサンダー - 日東工器

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。

付属品
研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚
カプラ:HA-65SN×1個
スパナ:17mm×1本
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961245APS-100
48,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする