曜日別特売

デルボ電動ドライバー

デルボ電動ドライバー - 日東工器デルボ電動ドライバー - 日東工器デルボ電動ドライバー - 日東工器

100Vダイレクト、トランスレス !
別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。
引き金操作がいらないので疲労が少ない。
独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。

適合ねじ(mm)
小ねじ:1~3
タッピンねじ:1.2~2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8431長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012984DLV8020-EMN
62,900
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする