日東工器
デルボ電動ドライバー
100Vダイレクト、トランスレス !
別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。
引き金操作がいらないので疲労が少ない。
独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
適合ねじ(mm)
小ねじ:2~3.5
タッピンねじ:2~3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約25
トルク調整
無段階
電源プラグ
2ピンプラグ
スタート方式
プッシュスタート
付属品
ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)
0.41
トラスコ品番
117-8440
長さ(mm)
240
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
トルク(N・m)
0.3~1.1
適合ビット(mm)
4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ
2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2~3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07012932
DLV8030-EMN
¥
57,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった