日東工器
オービタルサンダー
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。
エアモータの廃棄を利用した集塵機工。
とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
付属品
研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚
カプラ:200-30SH×1個
ブラシ:1本
種別
集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)
7
ペーパー寸法(mm)
100×180
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
質量(kg)
2.1
空気消費量(m
3
/min)
0.68
トラスコ品番
495-7768
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06602626
OSS-70A
¥
72,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください