曜日別特売

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) - パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ) - パナソニックコネクト
(1件のレビュー)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。

仕様Nタイプ内容量1本
全13種類を絞り込む
定格電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
使用率(%)
定格電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917871YT20CS450(CO2溶接)・25(MAG溶接)2000.93
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
09917887YT-35CS445(CO2溶接)・35(MAG溶接)3501.23
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
09917896YT-50CS440(CO2溶接)・35(MAG溶接)5001.43
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09917932YT18CS440(CO2溶接)・35(MAG溶接)1800.6、0.83
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
08425235YT-35CSM445(CO2溶接)・35(MAG溶接)3501.24.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425244YT-50CSM440(CO2溶接)・35(MAG溶接)5001.44.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425253YT-35CSL445(CO2溶接)・35(MAG溶接)3501.26
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425262YT-50CSL440(CO2溶接)・35(MAG溶接)5001.46
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07013027YT-20CS350(CO2溶接)・25(MAG溶接)2000.93
オープン
取扱い終了
代替品有
07013036YT-35CS370(CO2溶接)・35(MAG溶接)3501.23
オープン
取扱い終了
代替品有
07013054YT-50CS370(CO2溶接)・35(MAG溶接)5001.63
オープン
取扱い終了
代替品有
07061144YT-18CS340(二酸化炭素溶接)
20(MAG溶接)
1800.83
オープン
取扱い終了
代替品有
07013045YT-35CE330(CO2溶接)・20(MAG溶接)3501.23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07013027YT-20CS309917871YT20CS4YT-20CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 09917871CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト1本
34,980
税込38,478
モデルチェンジしました。
07013036YT-35CS309917887YT-35CS4YT-35CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 09917887CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト1本
36,980
税込40,678
モデルチェンジしました。
07013054YT-50CS309917896YT-50CS4YT-50CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 09917896CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト1本
45,980
税込50,578
モデルチェンジしました。
07061144YT-18CS309917932YT18CS4YT-18CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 09917932CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト1本
35,980
税込39,578
モデルチェンジしました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09917887
2023-11-05
用途: 溶接作業時
株式会社スタジオ鼎

20年使ったトーチに穴が開きCO2ガスが漏れて、修復不能になり買い換えました。
純正品以外使いたくありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
YT-20CS3 トーチ
マイクロスイッチの単体部品は、ありませんか ?
回答:
現在弊社での取り扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
対象商品:
07013027
2012-07-03

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする