スピードコントローラ BN-2800

スピードコントローラ BN-2800 - 日本精器スピードコントローラ BN-2800 - 日本精器
使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
有効断面積(mm2)
使用圧力(MPa)
寸法D(mm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259779BN-2800-156578ニードル側:24
チェック側:26
1.0以下30-
5,090
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06963652BN2800-84666ニードル側:14
チェック側:16
1.0以下22-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963661BN2800-105573ニードル側:20
チェック側:22
1.0以下28-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963677BN2800-156578ニードル側:24
チェック側:26
1.0以下30-
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963643BN2800S-64060ニードル側:2.2
チェック側:6.5
1.0以下20-
1,200
取扱い終了
返品不可
06963686BN2800-2090147ニードル側:75
チェック側:70
1.0以下40-
6,900
取扱い終了
返品不可
06963695BN2800-25110172ニードル側:130
チェック側:115
1.0以下48-
11,100
取扱い終了
返品不可
37144371BN2800S6--2.2--Rc1/8
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06963652BN2800-839481127BN-2800-8BN2800-8 スピードコントローラー 日本精器 39481127スピードコントローラー日本精器1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
06963661BN2800-1039481111BN-2800-10BN2800-10 スピードコントローラー 日本精器 39481111スピードコントローラー日本精器1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06963677BN2800-1573848328BN-2800-15BN2800-15 スピードコントローラー 日本精器 73848328スピードコントローラー日本精器1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする