曜日別特売

サイレンサ

サイレンサ - ParkerTAIYOサイレンサ - ParkerTAIYOサイレンサ - ParkerTAIYOサイレンサ - ParkerTAIYO
(1件のレビュー)

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
接続口
接続口径
有効断面積(mm2)
消音効果(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38821666SA3-61個34162047147RR1/81116(A)以上
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38821675SA3-81個62204451016.88RR1/43020(A)以上
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38611361SA3-101個6726448122211RR3/83520(A)以上
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
06963013SA-61個431632-8113RR1/81520(A)以上
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963022SA-81個5221.539-10143RR1/43520(A)以上
620
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963031SA-101個632548-11144RR3/85520(A)以上
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
32634481SA-51パック(10個)-------MM5×0.8620(A)以上
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06963004SA-51個-------MM5×0.8620(A)以上
400
取扱い終了
返品不可
06963047SA-151個743156-14194RR1/29020(A)以上
700
取扱い終了
06963056SA-201個1004070-1632-RR3/416520(A)以上
1,500
取扱い終了
返品不可
06963065SA-251個1204886-1936-RR123520(A)以上
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06963013SA-638821666SA3-6SA-6 サイレンサ ParkerTAIYO 38821666サイレンサParkerTAIYO1個
1,198
税込1,318
後継機種です。有効断面積、消音効果等仕様に違いがあります。
06963022SA-838821675SA3-8SA-8 サイレンサ ParkerTAIYO 38821675サイレンサParkerTAIYO1個
1,598
税込1,758
後継機種です。有効断面積、消音効果等仕様に違いがあります。
06963031SA-1038611361SA3-10SA-10 サイレンサ ParkerTAIYO 38611361サイレンサParkerTAIYO1個
1,498
欠品中
税込1,648
品番が変更になりました
32634481SA-519288666SA-5SA-5 サイレンサ ParkerTAIYO 19288666サイレンサParkerTAIYO1袋(10個)
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする