曜日別特売

アクリル板(スモーク)

アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光アクリル板(スモーク) - 光
(4件のレビュー)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリルスモーク内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40318765A915-2US2160180
480
429
472(税込)
当日出荷
40318774A915-2SS2180320
800
719
791(税込)
当日出荷
40318783A915-2S2320545
2,130
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40318792A915-2M2545650
3,860
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40318801A915-3SS3180320
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
40318817A915-3S3320545
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40318826A915-3M3545650
5,660
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86256433A915-2L26501100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86259556A915-2UL211001300
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
86258208A915-3US3160180
オープン
439
483(税込)
当日出荷
86257115A915-3L36501100
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
86259574A915-3UL311001300
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318774
2024-09-11
用途: 窓の目隠し

光の透過率が、暗くなり過ぎず明るさがちょうど良い。

対象商品 : 40318783
2022-04-14
用途: Dish washerのパネルの延長用

食器洗い乾燥機を新調した際に従来品で使用していた木目調の化粧パネルがサイズ違いとなり流用出来ず。
これをサイズ合わせのパネル延長用として使用。
加工が容易で美しいパネルになりました。
加工にはエンドミルを使用しました。

対象商品 : 40318792
2019-06-03
用途: 模型のケースに使用
農・林・水産業

製品自体問題ありませんでした。取り扱い説明書が添付されていたのは良かったです。

対象商品 : 40318774
2015-04-09
用途: 工作機械のモニターに使用

工作機械のモニター画面のアクリル板が劣化したので交換。
オリジナルはクリアーでしたが、スモークにしました。現場の評判は良いです。
アクリル板用のカッターを使えば、私みたいな素人でも加工はできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
こちらの板は制電でしょうか。
回答:
こちらの製品は制電加工がされておりません。
対象商品:
40318765
2013-11-25

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする