充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)

充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) - ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) - ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) - ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) - ユニカ
(1件のレビュー)

現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。

用途
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)内容量1セット(5本)
注意
※振動ドリルでは、ご使用になれません。
インパクトドライバー使用時、逆転禁止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07056183DPRJ-5B3.4、4.3、4.5、4.8、6.4
5,600
3,638
4,002(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
07056192DPRJ-5C3.4、4.8、5.0、6.0、6.4
5,600
3,638
4,002(税込)
当日出荷
07056174DPRJ-5A3.5、4.8、5.0、6.0、6.4
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07056192
2019-09-09
用途: ビス打ち込み前の下穴
運輸・通信業

職場のキャビネットの耐震金具をフロアに止める際、タッピングでは無理でしたので下穴をあけるために購入しました。さすが専用ですね、簡単に穴が開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする