曜日別特売

電動送風機 マルチシリーズ

電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社電動送風機  マルチシリーズ - SDG株式会社

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。
機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。

用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
吸込口径s(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932292FS-2001個-76×76---0.25200--9.5/11--0.55/0.75-
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09932308FS-1501個-70×80---0.2200--7.0/8.0--0.39/0.55-
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09932317FS-H041個106----0.4三相200--15/16--0.70/1.0070/73
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09932326FS-H071個125----0.75三相200--23/20--0.90/1.3075.5/79.5
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147642FS-200HT-R3131個76□--140----------
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02146182FS-150-R3131個70×80□--97-0.2-50Hz:200
60Hz:200/220
--50Hz:7.0/60Hz:8.050Hz:0.39/60Hz:0.55--
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959157FS-150-R3131個70×80□--97-0.23相200-50/607.0(6.2)/8.0(7.0)--0.39(0.35)/0.55(0.50)-
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962684FS-H04HT-R3131個106--123----------
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02146207FS-200-R3131個76×76□--156-0.25-50Hz:200
60Hz:200/220
--50Hz:9.5/60Hz:1150Hz:0.55/60Hz:0.75--
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962718FS-H07HT-R3131個125--148----------
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962745FS-H07-R3131個125-------------
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962772FS-H15HT-R3131個134×166□--148----------
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962806FS-H15-R3131個134×166□-------------
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962833FS-H22HT-R3131個140×170□--173----------
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07962867FS-H22-R3131個140×170□-------------
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40002123FS-150HT-R2531台70×80-979770×800.2三相・400V級-50/60-50Hz:6.2、60Hz:750Hz:0.35、60Hz:0.5--
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002139FS-150HT-R3531台70×80-979770×800.2三相・400V級-50/60-50Hz:6.2、60Hz:750Hz:0.35、60Hz:0.5--
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002148FS-150-R2531台70×80-スライドダンパスライドダンパ70×800.2三相・400V級-50/60-50Hz:7、60Hz:850Hz:0.39、60Hz:0.55--
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002157FS-150-R3531台70×80-スライドダンパスライドダンパ70×800.2三相・400V級-50/60-50Hz:7、60Hz:850Hz:0.39、60Hz:0.55--
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002166FS-200HT-R1131台76×76-12312376×760.25三相・200V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002175FS-200HT-R2131台76×76-12312376×760.25三相・200V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002184FS-200HT-R3431台76×76-12312376×760.25三相・380V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002193FS-200HT-R3531台76×76-12312376×760.25三相・400V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002209FS-200-R1131台76×76-スライドダンパスライドダンパ76×760.25三相・200V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002218FS-200-R2131台76×76-スライドダンパスライドダンパ76×760.25三相・200V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月30日
40002227FS-200-R3431台76×76-スライドダンパスライドダンパ76×760.25三相・380V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002236FS-200-R3531台76×76-スライドダンパスライドダンパ76×760.25三相・400V級-50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.55、60Hz:0.75--
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002245FS-H04HT-R1131台106-1231231060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002254FS-H04HT-R2131台106-1231231060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002263FS-H04HT-R3531台106-1231231060.4三相・400V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002279FS-H04-R1131台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002288FS-H04-R2131台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002297FS-H04-R3131台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002306FS-H04-R3431台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・380V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002315FS-H04-R3531台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・400V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002324FS-H04YHT-R3131台106-1231231060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002333FS-H04Y-R3131台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・200V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002349FS-H04Y-R3531台106-スライドダンパスライドダンパ1060.4三相・400V級-50/60-50Hz:15、60Hz:1650Hz:0.7、60Hz:1--
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002358FS-H07HT-R1131台125-1481481250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002367FS-H07HT-R2131台125-1481481250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002376FS-H07HT-R3531台125-1481481250.75三相・400V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002385FS-H07-R1131台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002394FS-H07-R2131台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002403FS-H07-R2431台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・380V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002419FS-H07-R3531台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・400V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002428FS-H07YHT-R3131台125-1481481250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002437FS-H07Y-R3131台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・200V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002446FS-H07Y-R3531台125-スライドダンパスライドダンパ1250.75三相・400V級-50/60-50Hz:23、60Hz:2050Hz:0.9、60Hz:1.3--
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002455FS-H15HT-R1131台134×166-148148134×1661.5三相・200V級-50/60-50Hz:37、60Hz:3250Hz:1.2、60Hz:1.7--
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40002464FS-H15HT-R2131台134×166-148148134×1661.5三相・200V級-50/60-50Hz:37、60Hz:3250Hz:1.2、60Hz:1.7--
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする