チャックブロック

チャックブロック カネテック チャックブロック カネテック

製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。
磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。
特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。

用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。 極間隔P2(mm)3.2 精度(平行度)(μm)12 精度(直角度)(μm)12 精度(セット差)(μm)12 種別チャックブロック 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg/個)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
極間隔P1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02044235 KT-2 0.52 22 72 45 3
21,800
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
02044226 KT-1 2 41 100 70 3.2
40,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする