曜日別特売

ジャンボ収納BOX

ジャンボ収納BOX - カイスイマレンジャンボ収納BOX - カイスイマレンジャンボ収納BOX - カイスイマレンジャンボ収納BOX - カイスイマレン

耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。

用途
災害対策用備品収納。
危険物収納。
保安用品収納。
分別リサイクルBOX。
一般の大型産業廃棄物コンテナ。
土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)48容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915材質FRP種類集積保管庫内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※鍵付きのオプションには対応しておりません。また、鍵の後付けももできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742696690Gグレー
170,500
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06742687690R
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする