トルネードソケット

トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(12件のレビュー)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
右ねじ緩め専用。
船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。

用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]内容量1個
注意
※右ねじ(正ねじ)の緩め専用です。
動力工具に取り付けて使用しないでください。
緩めたボルト・ナットは再使用できません。
摩耗の程度によって呼びサイズのトルネードソケットが入らない場合があります。
全12種類を絞り込む
二面幅S(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070658433TR-088
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
070658523TR-099
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
070658613TR-1010
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
070658773TR-1111
3,135
2,098
2,308(税込)
当日出荷
070658863TR-1212
3,135
2,198
2,418(税込)
当日出荷
070658953TR-1313
3,185
2,398
2,638(税込)
当日出荷
070659043TR-1414
3,185
2,398
2,638(税込)
当日出荷
070659133TR-1515
3,285
2,398
2,638(税込)
当日出荷
070659223TR-1616
3,285
2,398
2,638(税込)
当日出荷
070659313TR-1717
3,285
2,398
2,638(税込)
当日出荷
070659473TR-1818
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
070659563TR-1919
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07065931
2025-08-21
用途: バイクのメンテナンスに使用

ホンダVT250スパーダのリアクッションを外す作業でクッションアームプレートのナットを舐めてしまい使用しました。しっかりとハンマーで叩き込んだあとレンチで回すとすんなり回ってくれました。さすがTONEの商品です。安物でセット売りもありましたが(TONE1個の値段より安価で9本入り)信頼性でTONEを選び正解でした。

2025-08-07
用途: ダイハツミラジーノL700Sの遮熱板取り外し

遮熱板のネジが固着してネジ山が潰れました。安価なものもありますがTONEのトルネードソケットは信頼性抜群です問題なく使用できました。

対象商品 : 07065861
2024-08-10
用途: つぶれた六角ボルトに使用
飲食業

潰れて取り外しのできない六角ボルトに使用したところ、見事に取り外しできました。セットで購入しておけば安心ですね。

対象商品 : 07065931
2023-06-16
用途: 一般形状のソケットではナメてしまい取り外し不可の時
運輸・通信業

自分のバイクのドレンボルトは2か所あり、大きい方が17mmのため強めに締めていたら
外れなくなってしまいました。
最初は12角でナメだしたので、6角にチェンジしたが、やはり引っ掛かってくれなくなったので、
完全にナメてしまう前に止めておいて、このTONEトルネードソケットを求めました。
ボルトの角ではなく、平面の部分に回す度に食い込む動作をするので、
滑らずに無理矢理回す事が可能になり、取り外せた時は本当に助かりました。
勿論食い込みでボルトが破損しますので、あらかじめ新品の純正ボルトを入手しておきました。

対象商品 : 07065895
2021-10-09
用途: 錆びついたナットの取り外し
カネココンサルトプランナー自動車・二輪車・自転車関連業

錆て痩せてしまったナットを緩める時に持っていればボックスで山が崩れる前に持っていればとても安心して作業できる商品です。安いセット品よりしっかり力を入れられるので丈夫で良い商品です。

対象商品 : 07065861
2021-08-13
用途: エンジン整備時
ラハイナホーム株式会社建設業・工事業

初めて購入しましたが他社に比べると花形の形が浅いせいか、うまくかまなく空回りしてしまい結局他社のを再購入することになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 07065904
2019-04-01
用途: キャリパースライドピン外し
金融・保険業

メガネレンチで外そうとしましたがネジ山なくなりました。
トルネードは画期的です

対象商品 : 07065886
2018-12-10
用途: 仕事の車両
NAN建築設計建設業・工事業

メーカー品の作りはしっかりしていてしっかり外すことが出来ました。
安く買えますしね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする