トルネードソケット

トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
右ねじ緩め専用。
船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。

用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2]内容量1個
注意
※右ねじ(正ねじ)の緩め専用です。
動力工具に取り付けて使用しないでください。
緩めたボルト・ナットは再使用できません。
摩耗の程度によって呼びサイズのトルネードソケットが入らない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070659654TR-1712.724.525.017.017
5,190
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
070659744TR-1912.727.025.016.719
5,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
070659834TR-2115.228.826.019.521
5,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
070659924TR-2215.229.827.020.022
5,190
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
070660014TR-2415.232.530.222.024
5,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07065974
2020-04-26
用途: 無くしたロックナットの取り外しに
サービス業

ロックナット無くしてしまって専用品はとても高いので一か八かで購入。
19mm5角の異型ロックナットだったのでそのままでは1mmくらいしか入らずハンマーでかなり打ち込んでようやく固定出来ました。かなり大変でしたが4本とも取り外し出来ましたよ。もう少し安く手に入れば5点でした。

対象商品 : 07065983
2018-03-08
用途: 634製のワイトレの舐めたナット救出

外径サイズが間違ってます。28.3ミリではなく、28.8ミリ。
ワイトレ穴が28.5ミリで、惜しくも使えなかった。残念。
掛かりの少ない舐めたナットは、HEXサイズのワンサイズ小さいソケットのほうが、ハンマーの叩き入れでガッチリ喰い込み、同サイズを使用するよりも、返って良さそうな感がありました。とりあえず、手持ち分で事なきを得ました。
一難ありましたが、ひとつ勉強も出来ました。
仕様ですので、誤記は修正くださいね。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
修正いたしました。

対象商品 : 07065983
2014-10-04
用途: ロックナットの取り外し。
自動車・二輪車・自転車関連業

仕入れた車のホイルにロックナットが装着されていたが、
外す工具がついてこなかった。
このトルネードレンチで外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする