YIII 象印トルコンレバー

YIII 象印トルコンレバー - 象印チェンブロック

設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格荷重(t)
標準揚程(m)
質量(kg)
容量(t)×揚程(m)
レバー長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249480Y3-005151台0.5--0.5×1.5284
30,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
02131796YⅢ-501個0.5--0.5×1.5284
24,000
取扱い終了
39182227YⅢ-631個0.63--0.63X1.2385
31,200
取扱い終了
37165493YⅢ-801個0.81.56.20.8X1.5268
36,400
取扱い終了
37165511YⅢ-1001個11.56.41X1.5268
40,500
取扱い終了
37165502YⅢ-1601個1.61.59.51.6X1.5385
50,900
取扱い終了
02131832YⅢ-3201個3.15--3.15×1.5385
74,600
取扱い終了
02131841YⅢ-6301個6.3--6.3×1.5385
114,800
取扱い終了
02131857YⅢ-9001個9--9.0×1.5385
148,000
取扱い終了
02131805YⅢ-801個---0.8×1.5268
36,400
取扱い終了
02131814YⅢ-1001個---1.0×1.5268
40,500
取扱い終了
02131823YⅢ-1601個---1.6×1.5385
50,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする