曜日別特売

インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒)

インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒) - SATO(サトー)
(16件のレビュー)
用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07063944WB9001025はりっ子・SP用
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35686043-サトーラベラーPB1、SA、SP
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35686043-46201595PB1・SP・SA用- インクローラー SATO(サトー) 46201595インクローラーSATO(サトー)1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 交換が簡単
飲食業

インクローラーの交換が非常に簡単で、使用感も全く損なわれていない点が良いです。

対象商品 : 07063944
2023-05-13
用途: 値札つけ
サービス業

こういう値札付けのインク自体、何処でかって良いかわからないところ、モノタロウさんなら購入出来ることが大変助かる。

対象商品 : 07063944
2023-01-30
用途: インクローラ交換
かねき米の郷卸売・小売業

サトーのインクローラ―交換することにより値札がきれいにでき、助かりました。

対象商品 : 07063944
2022-09-06
用途: ラベラーの補充用に
クライムワークスサービス業

ひとつのインクパッドでどれくらい使用できるのかわからないけど、切れたら困るので予備として購入しました。とりあえずひとつあると安心です。

対象商品 : 07063944
2023-09-23
用途: 賞味期限のシールはり
有限会社 美千代水産

買ったときについていたインクローラーは長く使えましたが、新しくインクローラーを交換したものは交換して間もないにインクの部分が破損してすぐにダメになってしまいました。
何が悪いのか、安いのでいくつか予備を持っていないといけないです。
交換部品の耐久性の部分に改善の余地があると思います。

対象商品 : 07063944
2021-03-29
用途: 価格表記ラベルの印刷用に

消費税総額表示の義務化で価格表記ラベルを再作成することになり、とにかくラベルの消費が激しくなり、インクも使います。6と8の区別がつかなくなる前に交換しています。SATOのSA(2穴)は本体製造は終えたようですが、インクとラベルは継続して入手できるので助かります。

対象商品 : 07063944
2020-11-16
用途: ハンドラベラーのインクとして
株式会社ルーラル製造業

印字される文字が濃くなり、だれが見ても読みやすくなりました。

対象商品 : 07063944
2018-07-10
用途: ラベラー値付け時
卸売・小売業

サトーのラベラー専用ですので、良さは間違いなし。
単純に、他で買うより、「モノタロウ」で買った方が、安くて、
しかも、配達までしていただける。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする