曜日別特売

プロパンバーナー Sタイプ

プロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
火口径(mm)
発熱量(kW[kcal/h])
全長(mm)
質量(kg)
火口
火炎形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07037834SS-1800~1800121.9(1600)320(ホースを除く)1.13SS.1号極細集中炎
27,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07037843S-1800~1800178.4(7200)330(ホースを除く)1.14S.1号渦巻集中炎
27,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07037852S-218002111.2(9600)330(ホースを除く)1.14S.2号渦巻集中炎
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07037861S-318002814.0(12000)340(ホースを除く)1.20S.3号渦巻集中炎
29,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07037834
2010-07-04
用途: 金属の加熱

火力が安定しませんでした。出力を上げようとすると消えてしまい
使い物なりませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この商品は、非常に細いノズル径で炎をマニュアル操作で作る必要があります。取扱説明書をご覧の上操作していただいたようですが、特に夏場は作業がシビアになる場合があるようなので、別途ご説明させていただきました。ご不明点等ありましたら、ご連絡ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1が参考にしています
2023-02-02
質問:
プロパンガスだけで使用できますか?それとも、プロパンガスと酸素が必要ですか?
回答:
プロパン用で特に酸素を供給する必要はございません。
対象商品:
07037834
2011-10-31

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする