曜日別特売
(3件のレビュー)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。

用途
医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
使用キャスター
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06804305SCC-11805001100/1040800/7451700/1450150自在車4個(2個はストッパー付)スチールプラスチック樹脂
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06804314SCC-8565500850/770600/5701700/1440150自在車4個(2個はストッパー付)スチールプラスチック樹脂
オープン
80,829
88,912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06804314
2023-04-17
用途: 工具入れ
建設業・工事業

商品は希望通りで良いですが、重たいのがデメリットです。

対象商品 : 06804305
2020-05-18
用途: 倉庫内の不良品および貴重品の管理
三和倉庫株式会社運輸・通信業

取扱いし易く、鍵を付ければ施錠管理が可能なので、倉庫内での不良品置場・別管理等に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06804305
2018-10-27
用途: 機器の廃棄用パレット

頑丈で使いやすい 重量を積載してもキャスターはかなりスムーズに動く見た目がシンプルで大きさを感じさせない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする