ステンレス用TIG溶接棒

ステンレス用TIG溶接棒 - ニツコー熔材工業

全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。

タイプ
ステンレス鋼用ティグ溶接棒
18Cr-8Niステンレス鋼用
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06874804NS308R1.2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06874813NS308R1.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06874822NS308R2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06874831NS308R2.4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする