反転リフター

反転リフター - 京町産業車輌反転リフター - 京町産業車輌反転リフター - 京町産業車輌

ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。
上げてまわせる一機能集中型。
軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。
ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。

全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866081RL50CPA5020L JIS ペール缶・18L JIS 一斗缶(兼用)前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)約40スチール前輪:ゴム 後輪:ウレタン
232,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06866097RL50CPB5020L JIS ペール缶・18L JIS 一斗缶(兼用)前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)約35スチール前輪:ゴム 後輪:ウレタン
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする