ホーザン
導電性フロアシステム コーナーユニットL
厚さ(mm)
10
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×375
材質
PVC
質量(g)
150
表面抵抗(Ω)
1×10
6
以下(25℃、60%RH)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
清浄度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06940507
F-841-A
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格210E)
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
06940516
F-841-B
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格211E)
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください