ホーザン
導電性フロアシステム コーナーユニットS
厚さ(mm)
10
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300
材質
PVC
質量(g)
120
表面抵抗(Ω)
1×10
6
以下(25℃、60%RH)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
清浄度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06940525
F-843-A
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格212E)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
06940534
F-843-B
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格213E)
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください