曜日別特売

配管シール剤 LOCTITE 561

配管シール剤 LOCTITE 561 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 LOCTITE 561 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 LOCTITE 561 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。

用途一般配管用主成分嫌気性樹脂白(蛍光性有)耐圧性(MPa)68.9使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46養生時間72時間仕様低強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07069605377761本(19g)
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
12799939371271箱(5本×19g)
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 配管工事
アオキ建装

劣化した、パッキンに塗り込んだり、シールテープが使えない場所など便利に使用したいる。

対象商品 : 07069605
2022-08-02
用途: 配管のシール作業に
株式会社大東工作所

何時もはシールテープを使用しているが、巻数や巻きつけ後のほつれ等を気にすることなく、管のネジ部に厚めに塗るだけでシール作業ができるので簡単便利です。
スティクタイプなので、扱いも簡単だし持ち運びもポケットに入れられるので、とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07069605
2018-04-01
用途: 設備工事

スティックのりと同じ使いかたで、簡単にシールができました。今後もリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 07069605
2014-05-09
用途: 配管のシール

シールテープより強力にもれません。

2012-08-04
用途: 小口径の脱着の必要な機器等。フランジパッキンに塗布。

ステンレスや真鍮等の配管で取り外しの必要がありそうな部分に使用してます。固まらないので取り外しが容易で使用感は良いですが、価格は割高なのでここぞとゆう時にしか使いません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする