曜日別特売

LOCTITE アンチシーズ シルバースティク

LOCTITE アンチシーズ シルバースティク - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズ シルバースティク - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズ シルバースティク - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(9件のレビュー)

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み

用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0706963237783
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07069632
2022-08-19
用途: タイヤ固定のハブボルトに使用。ハブボルトの錆防止。
真間山幼稚園教育・研究機関

ハブボルトの根元の錆防止を目的に使用。ナットのテーパー部に付着しないように注意が必要です。

対象商品 : 07069632
2020-04-20
用途: バルブ交換

ステンレスのボルトナットが焼き付かなくなる、近所のホームセンターでは売っていないので助かる。

対象商品 : 07069632
2017-05-30
用途: エンジンのメンテナンス及びステンの焼き付き防止
運輸・通信業

かなり使い易く、手も汚れないので良いと思います。オススメ出来ます。

対象商品 : 07069632
2016-11-03
用途: オートバイの修理で金属の咬み込み防止に使用。

チューブ状のものに比べて硬いので、最低必要限の量だけを塗布できるので助かっています。

対象商品 : 07069632
2016-02-06
用途: 交換チョーク・・・

散弾銃のチョークを取り付ける際、焼き付き防止の目的で購入。
 取り外しの際、スルスルと抜けてくれてそれでいて緩まないので効果はあるように感じる。
 なにせ中古なもので、使用しないとスムーズに入らない(ToT)

2011-11-30
用途: ボルトや軸のかじり防止
株式会社野田クレーン

スプレータイプのように飛散しない事や指やハケを使わずに塗れるので重宝しています。
少し硬めで塗り方にコツが必要ですが、柔らかいと崩れそうなので丁度良いと思います。

対象商品 : 07069632
2017-05-30
用途: ネジのカジリ防止に使用
コーンズテクノロジー株式会社

リップスティツクタイプになっているが繰り出しが出来ない(出てこない)初期から構造不良が有るみたいだが、使用しているので交換も出来ないし。 高い買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 07069632
2015-05-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用後、ダイヤルを逆方向に回せばスティック糊や女性の口紅のように引っ込むのかと思えば、
出たままであるので蓋も被せられない。
不良品かと思い直接メーカーに直接問い合わせてみれば、
「使用後は壁に押し付けるなりして押し戻してください」との人を馬鹿にした信じられない回答。
壁等に押し付ければ当然、横にはみ出たり変形して蓋を被せるどころではない。
二度とこのメーカーの製品は買わない。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする