曜日別特売

エアーホイスト

エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
操作は引ヒモ式です。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7チェーン線径(mm)×掛数6.3×1内容量1台
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータを出来るだけホイストの近くに取り付けてください。
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。(非常用)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06879521EHL-025TS1/43
435,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06879537EHL-05TS1/23
334,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする