曜日別特売

エアーホイスト

エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。
荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8内容量1台
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
揚程増し及びワイヤ延長はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
トラスコ品番
質量(kg)
巻上げ速度(m/min)
定格荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06879476EHW-602.0107-44079.2圧力0.4MPa:18.5
圧力0.5MPa:22.5
圧力0.6MPa:26.0
60
257,600
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
06879485EHW-1202.0107-44159.4圧力0.4MPa:11.0
圧力0.5MPa:13.5
圧力0.6MPa:16.0
120
282,800
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする