神沢
自由錐 センタードリル
自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃
穴あけ深さ(mm)
鉄板:2
アルミ板:5
ステンレス板:2
幅(mm)
88
全長(mm)
112
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6.0
材質(刃)
ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)
30~130
適合材
鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06775133
K-151-3
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください