イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
トーチクリーン
(1件のレビュー)
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
安全性
労働安全衛生法による表示義務なし
有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法
ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。
被膜が光ってる間は有効です。
外観
緑色ペースト
融点(℃)
50以上
比重
0.83
主成分
高沸点グリース
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(300g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06874594
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください