除電トレビアン

除電トレビアン - テラモト除電トレビアン - テラモト除電トレビアン - テラモト除電トレビアン - テラモト
(1件のレビュー)

静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工

材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)
裏面:特殊塩化ビニール
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)シルバーグレー質量(kg)1(m2)に付約3.4内容量1枚
注意
※カーペット上での使用は除電効果が望めません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06869633MR-046-142-50.90.75
14,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
06869642MR-046-146-51.50.9
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06869633
2022-02-07
用途: 機械作業時に
運輸・通信業

作業時に静電気がビリビリくるので、マットの上で作業したら全くビリビリしなかった
効果があるようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする