アングルドリル

アングルドリル - マキタ
(2件のレビュー)

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。
高速、低速の組替えが簡単。

仕様
強力型
二重絶縁
無段変速
正逆転両用
2スピード
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-322付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5質量(kg)3.7長さ(mm)413内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06796413DA4000LR
48,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06796413
2018-07-01
用途: フレキ配管に使用しています。
建設業・工事業

ヘッドが90度角度をつけてあるので大引などからの立ち上げの際難なく45度の角度で穴あけができます。在来木造の住宅では、配管の必需品と言えます。

対象商品 : 06796413
2014-10-03
用途: 狭い場所の穴あけなどに
株式会社ナカシマサービス建設業・工事業

マキタのアングルドリルは、初めて購入いたしましたが現場の人間に伺うと、今までの他社製品と遜色無く使用でき、トルク重量バランスも良く大変使いやすいそうです。値段も手ごろに購入でき大変助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする