曜日別特売

油圧ポンプ

油圧ポンプ - RIKEN(理研機器)油圧ポンプ - RIKEN(理研機器)油圧ポンプ - RIKEN(理研機器)油圧ポンプ - RIKEN(理研機器)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。

適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
有効油量(L)
最高使用圧力(高圧) (MPa)
最高使用圧力(低圧) (MPa)
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02139532P-31個--701足踏油圧ポンプ
69,20063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
02139541P-41個--702手動油圧ポンプ
87,60083,980
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
02139557P-61個--702足踏油圧ポンプ
84,70079,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
02139566P-71個--702手動油圧ポンプ
347,000319,800
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139575P-7-1401個--142手動油圧ポンプ
347,000319,800
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139584P-7-2101個--212手動油圧ポンプ
347,000319,800
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139627P-81台-1.8702手動油圧ポンプ
149,000148,800
148,800
163,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
65457117P-6【ワケあり】1個※理由あり(未使用・開封済み)-702足踏油圧ポンプ
84,70079,980
64,980
アウトレット
71,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする