曜日別特売

チップ CNMG-FS

チップ CNMG-FS - 三菱マテリアルチップ CNMG-FS - 三菱マテリアルチップ CNMG-FS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
被削材
寸法Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197536CNMG120404-FS NX25250.4NX2525P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)0.4
9,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06225886CNMG120404-FS UE60200.4UE6020コーティング:鋼0.4
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197965CNMG120408-FS NX25250.8NX2525サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄0.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375003CNMG120404-FS0.4---
8,500
取扱い終了
06225895CNMG120408-FS0.8---
8,500
取扱い終了
37395452CNMG120408-FS NX25250.8NX2525--
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37375003CNMG120404-FS06225886CNMG120404-FS UE6020CNMG120404-FS チップ CNMG-FS 三菱マテリアル 06225886チップ CNMG-FS三菱マテリアル1箱(10個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする