三菱マテリアル
チップ CNMG-SW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
被削材
寸法Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06197816
CNMG120404-SW NX2525
1箱(10個)
0.4
NX2525
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
0.4
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197834
CNMG120404-SW US7020
1箱(10個)
0.4
US7020
コーティング:ステンレス鋼
0.4
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198367
CNMG120408-SW NX2525
1箱(10個)
0.8
NX2525
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
0.8
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
58657216
CNMG120412-SW NX2525
1箱(10個)
1.2
NX2525
-
-
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58657225
CNMG120412-SW NX3035
1箱(10個)
1.2
NX3035
-
-
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06562246
CNMG120404-SW MP3025
1箱(10個)
0.4
MP3025
-
-
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06562255
CNMG120404-SW NX3035
1箱(10個)
0.4
NX3035
-
-
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06562474
CNMG120408-SW MP3025
1箱(10個)
0.8
MP3025
-
-
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06562483
CNMG120408-SW NX3035
1箱(10個)
0.8
NX3035
-
-
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562605
CNMG120412-SW MP3025
1箱(10個)
1.2
MP3025
-
-
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
37374312
CNMG120408-SW NX2525
1箱(10個)
0.8
NX2525
-
-
¥
9,200
取扱い終了
06197825
CNMG120404-SW
1箱(10個)
0.4
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
06198376
CNMG120408-SW
1箱(10個)
0.8
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
06198385
CNMG120408-SW US7020
1箱(10個)
0.8
US7020
コーティング:ステンレス鋼
0.8
¥
9,400
取扱い終了
58656735
CNMG120404-SW UC5115
1箱(10個)
0.4
UC5115
-
-
¥
9,400
取扱い終了
58656744
CNMG120404-SW UE6105
1箱(10個)
0.4
UE6105
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576553
CNMG120404-SW MC5005
1箱(10個)
0.4
MC5005
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576562
CNMG120404-SW MC5015
1箱(10個)
0.4
MC5015
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58656981
CNMG120408-SW UC5115
1箱(10個)
0.8
UC5115
-
-
¥
9,400
取扱い終了
58656997
CNMG120408-SW UE6105
1箱(10個)
0.8
UE6105
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576596
CNMG120408-SW MC5005
1箱(10個)
0.8
MC5005
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576605
CNMG120408-SW MC5015
1箱(10個)
0.8
MC5015
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657234
CNMG120412-SW UE6105
1箱(10個)
1.2
UE6105
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657243
CNMG120412-SW UE6110
1箱(10個)
1.2
UE6110
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58657252
CNMG120412-SW
1箱(10個)
1.2
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
37236665
CNMG120404-SW
1個
0.4
-
-
-
¥
760
取扱い終了
37374303
CNMG120404-SW NX2525
1箱(10個)
0.4
NX2525
-
-
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375116
CNMG120404-SW UE6110
1箱(10個)
0.4
UE6110
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37375125
CNMG120404-SW US7020
1箱(10個)
0.4
US7020
-
-
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375107
CNMG120404-SW
1箱(10個)
0.4
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
37236717
CNMG120408-SW
1個
0.8
-
-
-
¥
760
取扱い終了
37375335
CNMG120408-SW UE6110
1箱(10個)
0.8
UE6110
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37375344
CNMG120408-SW US7020
1箱(10個)
0.8
US7020
-
-
¥
9,400
取扱い終了
37375326
CNMG120408-SW
1箱(10個)
0.8
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
48957614
CNMG120404-SW UE6105
1パック(10個)
0.4
UE6105
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48957797
CNMG120408-SW UE6105
1パック(10個)
0.8
UE6105
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06562614
CNMG120412-SW US7020
1箱(10個)
1.2
US7020
-
-
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください