曜日別特売

チップ CNMG-MA

チップ CNMG-MA - 三菱マテリアルチップ CNMG-MA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06199076CNMG160608-MA US7350.8
24,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06199277CNMG160612-MA US7351.2
24,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06199435CNMG160616-MA US7351.6
24,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06199024CNMG160608-MA0.8
18,900
取扱い終了
06199042CNMG160608-MA0.8
18,900
取扱い終了
06199051CNMG160608-MA0.8
18,900
取扱い終了
06199067CNMG160608-MA UE60350.8
20,800
取扱い終了
06199225CNMG160612-MA1.2
18,900
取扱い終了
06199243CNMG160612-MA1.2
18,900
取扱い終了
06199252CNMG160612-MA1.2
18,900
取扱い終了
06199261CNMG160612-MA UE60351.2
20,800
取扱い終了
06199392CNMG160616-MA1.6
18,900
取扱い終了
06199417CNMG160616-MA1.6
18,900
取扱い終了
06199426CNMG160616-MA1.6
18,900
取扱い終了
08177233CNMG160608-MA0.8
18,900
取扱い終了
08177285CNMG160612-MA1.2
18,900
取扱い終了
08177294CNMG160612-MA UC51151.2
20,800
取扱い終了
08177303CNMG160612-MA1.2
18,900
取扱い終了
08177407CNMG160616-MA1.6
18,900
取扱い終了
08177416CNMG160616-MA UC51151.6
20,800
取扱い終了
08177425CNMG160616-MA1.6
18,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする