曜日別特売

チップ CPGT

チップ CPGT - 三菱マテリアルチップ CPGT - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06190597CPGT080202 MD2208.12.380.2
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06190606CPGT080204 MD2208.12.380.4
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06190615CPGT090302 MD2209.73.180.2
14,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06190624CPGT090304 MD2209.73.180.4
14,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする