三菱マテリアル
チップ CPMH-F
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06200442
CPMH080204R-F HTi10
8.1
2.38
HTi10
7.94
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06200451
CPMH080204R-F NX2525
8.1
2.38
NX2525
7.94
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06226342
CPMH080204R-F VP15TF
8.1
2.38
VP15TF
7.94
¥
14,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06200415
CPMH080204L-F HTi10
8.1
2.38
HTi10
7.94
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06200424
CPMH080204L-F NX2525
8.1
2.38
NX2525
7.94
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
06226333
CPMH080204L-F VP15TF
8.1
2.38
VP15TF
7.94
¥
14,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
06200397
CPMH080204L-F
8.1
2.38
AP25N
7.94
¥
10,900
取扱い終了
58669292
CPMH080204R-F
8.1
2.38
AP25N
7.94
オープン
取扱い終了
58669423
CPMH090304R-F
9.7
3.18
AP25N
9.525
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください