三菱マテリアル
チップ CTAT
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06235327
CTAT15110V5LR-B VP15TF
0.05
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06235336
CTAT15110V5RL-B VP15TF
0.05
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06235363
CTAT15120V5LL-B VP15TF
0
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06235372
CTAT15120V5LN-B VP15TF
0.05
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
06235397
CTAT15120V5RN-B VP15TF
0.05
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
06235381
CTAT15120V5RN-BX VP15TF
0.05
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06235406
CTAT15120V5RR-B VP15TF
0.05
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
06235415
CTAT15120V5RR-BX VP15TF
0.05
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
06235345
CTAT1512000LL VP15TF
0.03
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06235354
CTAT1512000RR VP15TF
0.03
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください